Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman PLA175NW05 3D-Druckmaterial P-Holz Holz 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman PLA175NW05 3D-Druckmaterial P-Holz Holz 500 g
Velleman PLA175NW05 3D-Druckmaterial P-Holz Holz 500 g
Velleman PLA175NW05 3D-Druckmaterial P-Holz Holz 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85256678
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     PLA175NW05
EAN/GTIN:
     5410329669980
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
WOOD ist ein modifizierter auf PLA basierender Filamenttyp, der wie Holz riecht und sich auch so anfühlt. Dank der verschiedenen Wood-Type gibt es vielen verschiedenen Holzfarben. Das Filament ist widerstandsfähig genug, um auf Spulen von 2 bis 3 kg. geli
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
P-Holz
Druckfarben
Holz
Markenkompatibilität
Velleman
Schlagzähigkeit
7 kJ/m²
Spezifisches Gewicht
1.2 g/cm³
Drucktemperatur-Richtlinie
235 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.