Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05024335001 Torxschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05024335001 Torxschlüssel
Wera 05024335001 Torxschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85232823
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024335001
EAN/GTIN:
     4013288180858
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
139 mm
Paketgewicht
203 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Merkmale
Typ
L-Torx-Schlüssel
Torx-Schlüsselgrößen
TX9, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, TX27
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.