Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51078 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.25 mm² Grün Meterware Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 51078 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.25 mm² Grün Meterware Niederspannungskabel
HELUKABEL 51078 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.25 mm² Grün Meterware Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     615-S516441
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x0.25 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, helukabel litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,74*
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,76*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,21*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 130,49*
€ 163,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.