Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUTHERM® 145 1x0,25 mm² GN Einzelader / Aderleitungen UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-51078
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
Polyolefin Copolymer
Aderkennzeichnung:
nein
RAL:
6018
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
grün
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
1.6 MMT
Gewicht ca.:
4 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, helukabel litze, 51078, Wärmebeständige, Leitungen, HELUTHERM, 145, 1X0.25, QMM, grün, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, UV, beständig, halogenfrei, vernetzt, 10051078
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
300
€ 4,95*
ab € 0,44064*
€ 0,60064*
5
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,71*
10
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,73*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,37*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 0,60064*
€ 0,71476
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,55064*
€ 0,65526
pro Meter
ab 1000,002 Meter
€ 0,52064*
€ 0,61956
pro Meter
ab 2500000,002 Meter
€ 0,44064*
€ 0,52436
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 180,192* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.