Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51076 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.25 mm² Gelb Meterware Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 51076 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.25 mm² Gelb Meterware Niederspannungskabel
HELUKABEL 51076 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.25 mm² Gelb Meterware Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85167874
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x0.25 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze gelb, litze, helukabel litze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,4788*
€ 0,56977
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,4715*
€ 0,56109
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,45937*
€ 0,54665
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.