Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCSDMP50110 Elektroschalter 3P Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCSDMP50110 Elektroschalter 3P Schwarz, Rot
Schneider Electric XCSDMP50110 Elektroschalter 3P Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85151492
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSDMP50110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
180 g
Energie
Nennstrom
0.1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
592 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplast
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-1 EN/ISO 12100 ISO 14119
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.