Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18064OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18064OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb
Armor K18064OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84955974
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18064OW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
DCP L 8410 CDN, L 8410 CDW, HL-L 8260 CDW, 8360 CDW, MFC L 8690 CDW, L 8900 CDW
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
OEM-Code
BROTHER TN-423Y
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
339 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
730 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.