Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VH36NW Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VH36NW Elektrische Verteilungsplatine
Hager VH36NW Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84939724
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH36NW
EAN/GTIN:
     3250616480230
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Der VH36NW ist ein dreireihiger HW Multimedia-Kleinverteiler volta mit Schutzart IP30 und geschlitzter Stahlblechtür. Geeignet für die Hohlwandmontage bietet er Platz für 36 Baugruppen. Durch die vormontierte Tragschiene und das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist die Montage kinderleicht. Der VH36NW ist darüber hinaus mit umfangreichem Zubehör erhältlich, das Installation und Wartung des Verteilers erleichtert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
REACH,RoHS
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
630.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,67*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,67*
Zubehör
Hager
VH603NWH
ab € 193,57*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,68*
Zubehör
Hager
VZ125E
ab € 34,58*
Zubehör
Hager
VZ125W
ab € 55,85*
Zubehör
Hager
VZ127N
ab € 34,47*
Zubehör
Hager
VZ133N
ab € 55,88*
Zubehör
Hager
VZ145N
ab € 24,05*
Zubehör
Hager
VZ222H
ab € 14,56*
Zubehör
Hager
VZ304N
ab € 4,60*
Zubehör
Hager
VZ306
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
VZ316FB
ab € 12,62*
Zubehör
Hager
VZ317FS
ab € 12,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.