Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3TH43460AP0 Leistungsrelais Schwarz, Grau 7 NO + 3 NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3TH43460AP0 Leistungsrelais Schwarz, Grau 7 NO + 3 NC
Siemens 3TH43460AP0 Leistungsrelais Schwarz, Grau 7 NO + 3 NC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84884577
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TH43460AP0
EAN/GTIN:
     4011209049147
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Pole
7 NO + 3 NC
Anzahl der Kontakte
10
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
55 x 102 x 78 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 277 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3TX74023A
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3TX74023T
ab € 5,47*
Zubehör
Siemens
3TX74023U
ab € 7,25*
Zubehör
Siemens
3TX74023J
ab € 5,01*
Zubehör
Siemens
3TX74023K
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.