| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3TX74023T Herst.-Nr.: 3TX74023T EAN/GTIN: 4011209055483 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsbegrenzer RC-Glied mit Leitungsabstandshalter AC 127-240 V / DC 150-250 V zum Anbau an Spulenklemme für Schütze Baugröße S0-S2 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 127 V | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 127 V | 240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 150 V | 250 V | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Zubehör, Ersatzteile, Austauschteile, Schütz 3T, Zubehör Schütz 3TH |
| | |
| |