Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 4071TSM Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 4071TSM Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 4071TSM Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84603950
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     4071TSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: .. 401 TSA .. für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 401 TSAP .. Adapterrahmen liegen bei: Art.-Nr.LS 4 ARfür die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr.CD 4 ARfür die Serie CD. Serie AS / A ohne Adapterrahmen. Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 1fach 1 blaue LED: Betriebsanzeige 1 rote LED: Statusanzeige Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften KNX Medium: TP 256Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.Komplettierung mit TastensatzJe eine rote Status-LED pro TasteEine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des ProgrammierzustandsIntegrierter BusankopplerBaustellenbetrieb möglich ohne Designabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
4072TSM
ab € 102,90*
Ähnlich
Jung
4073TSM
ab € 113,38*
Ähnlich
Jung
4074 TSM
ab € 134,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.