Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 4072TSM Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 4072TSM Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 4072TSM Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86466665
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     4072TSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: .. 402 TSA .. für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP .. Adapterrahmen liegen bei: Art.-Nr.LS 4 ARfür die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr.CD 4 ARfür die Serie CD. Serie AS / A ohne Adapterrahmen. Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 2fach 1 blaue LED: Betriebsanzeige 2 rote LEDs: Statusanzeige Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften KNX Medium: TP 256Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.Komplettierung mit TastensatzJe eine rote Status-LED pro TasteEine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des ProgrammierzustandsIntegrierter BusankopplerBaustellenbetrieb möglich ohne Designabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
4071TSM
ab € 96,70*
Ähnlich
Jung
4073TSM
ab € 113,49*
Ähnlich
Jung
4074 TSM
ab € 135,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.