Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics WU-CA(B) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics WU-CA(B) Schwarz
Kramer Electronics WU-CA(B) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80722557
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     80-00026499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel typ c
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Universal
Buchsen-Typ
2x USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.5 mm
Höhe
23.4 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.