Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ECA310D Strommesser Elektronisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ECA310D Strommesser Elektronisch Weiß
Hager ECA310D Strommesser Elektronisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80492246
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ECA310D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Messfunktionen
Leistungsstrom, Power factor, Power frequency, Spannung
Produktfarbe
Weiß
Maßeinheit
A, kWh
Anzahl der Phasen
3
Reihe von Modulen
6
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Zertifizierung
MID
Energie
Stromstärke (maximal)
125 A
Eingangsspannung
92/480 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
92 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,19*
€ 400,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HTG467H
ab € 10,37*
Zubehör
Hager
HTG482H
ab € 17,68*
Zubehör
Hager
HTG484H
ab € 23,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.