| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-80453823 Herst.-Nr.: 9870-20 EAN/GTIN: 4078500048590 |
| |
|
| | |
| Trimmen mit Leichtigkeit und intuitiver Handhabung Der Turbotrimmer EasyCut 450/25 von GARDENA verfügt über nützliche Funktionen, mit deren Hilfe sich die Pflege Deines Rasens, schwer zugänglichen Stellen und an Rasenkanten leichter gestaltet. Sein geringes Gewicht zeichnet den EasyCut 450/25 besonders aus. Denn dadurch kannst Du mit dem Gerät lange trimmen, ohne dass Deine Hände müde werden. Der EasyCut 450/25 ist sofort einsatzbereit. Bevor Du anfängst, lässt sich der Turbotrimmer ganz einfach an Deine Bedürfnisse anpassen. Denn den vorderen Handgriff kannst Du ebenso verstellen wie auch den Teleskopstiel, sodass für viel Komfort beim Arbeiten gesorgt ist. Der Trimmerkopf lässt im Winkel verstellen. Dadurch gelangst Du an schwer erreichbare Orte wie zum Beispiel unter eine Gartenbank oder unter einen Tisch. Deine Pflanzen, die zum Beispiel im Beet am Rande der Grasfläche stehen, sind beim Trimmen sicher. Der abnehmbare Pflanzen-Schutzbügel sorgt dafür, dass Deine Blumen und Sträucher geschützt sind. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2500 g | Energie | Energiequelle | AC | | Leistung | 450 W | Merkmale | Typ | Rasentrimmer | | Pflanzenschutz | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Grau | | Schneideweite | 250 mm | | Schallleistungspegel | 95 dB | | Schalldruckpegel | 80 dB | | Vibrationsemission | 2.5 m/s² |
|
| | |
| | | |
| |