Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-F120SK Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks PH-F120SK Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks PH-F120SK Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks PH-F120SK Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks PH-F120SK Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks PH-F120SK Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks PH-F120SK Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80356553
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F120SK_BBK_PWM
EAN/GTIN:
     886523001645
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
4 - 13 V
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
134.2 g
Kabellänge
0.55 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
27 dB
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Maximaler Luftstrom
50 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Statischer Lüfterdruck
0.96 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.