Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Videoadapter USB-C auf HDMI - 4K 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Videoadapter USB-C auf HDMI - 4K 60 Hz
C2G Videoadapter USB-C auf HDMI - 4K 60 Hz
C2G Videoadapter USB-C auf HDMI - 4K 60 Hz
C2G Videoadapter USB-C auf HDMI - 4K 60 Hz
C2G Videoadapter USB-C auf HDMI - 4K 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80350987
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     54459
EAN/GTIN:
     757120544593
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Dieser USB-C auf HDMI-Adapter ist eine einfache und praktische Lösung zur Verbindung eines HDMI-Bildschirms mit einem USB-C-Computer zuhause oder im Büro. Dieser Adapter unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen.

Vermeiden Sie Ärger, indem Sie einfach den Adapter mit Ihrem PC und dann dem vorhandenen HDMI-Kabel von Ihrem Bildschirm oder Projektor verbinden. Dank seines tragbaren und kompakten Designs lässt er sich außerdem leicht in einer Laptop-Tasche verstauen, wenn Sie auf Reisen oder unterwegs sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-a hdmi adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.045,67*
Ähnlich
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.407,78*
Ähnlich
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 559,41*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 179,10*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
€ 177,81*
Ähnlich
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 139,65*
Ähnlich
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 190,77*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
€ 107,44*
Ähnlich
Cherry
61710036
€ 7,95*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
€ 20,41*
Ähnlich
Cherry
6171784
€ 4,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 141,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 170,78*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 145,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.