Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco FFSS-1.5-900FG Axtwerkzeug 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco FFSS-1.5-900FG Axtwerkzeug 1 Stück(e)
Bahco FFSS-1.5-900FG Axtwerkzeug 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80261348
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     FFSS-1.5-900FG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Gewicht
2400 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Axt zum Bäume fällen
Materiallgriff
Polypropylen
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Kopfmaterial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.