Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC DSP-C12-010P 1 m DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC DSP-C12-010P 1 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Techly ICOC DSP-C12-010P 1 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Techly ICOC DSP-C12-010P 1 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80228800
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-C12-010P
EAN/GTIN:
     8051128109115
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1a/1.2
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Schutzschichten
1
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
93 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.