Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4511486 Herst.-Nr.: 002-03-SC223K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | DCP-J4120DW DCP-J562DW MFC-J4420DW MFC-J4620 MFC-J4625DW MFC-J480 MFP MFC-J5320DW MFC-J5620 MFC-J5625 MFC-J5720 MFC-J680 MFP MFC-J880 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 550 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Ersatz für | LC223BK | | OEM-Code | LC223BK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |