| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-80197365 Herst.-Nr.: 002-04-SPG510B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Volumen schwarze Tinte | 9 ml | | Ersatz für | PG-510 | | OEM-Code | PG-510 (2970B001) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |