Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 53581061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 53581061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Leitz 53581061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Leitz 53581061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Leitz 53581061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Leitz 53581061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Leitz 53581061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53581061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53581061
EAN/GTIN:
     4002432126231
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Im Cosy Briefkorb können Unterlagen bis Format A4 abgelegt und organisiert werden. Dieser hochwertige Briefkorb ist die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Ihr Büro, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Blau
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Anzahl von Fächern
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Länge (mm)
407 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
500 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,30*
€ 12,62*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,32*
€ 12,63*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 8,36*
€ 13,10*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 16,70*
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
€ 18,34*
Ähnlich
Leitz
53490061
€ 23,19*
Ähnlich
Leitz
53480061
€ 17,05*
Ähnlich
Leitz
52590061
€ 8,02*
Ähnlich
Leitz
53581019
€ 12,67*
Ähnlich
Leitz
53581089
€ 12,57*
Ähnlich
Leitz
44840061
€ 15,18*
Ähnlich
Leitz
45270061
€ 12,94*
Ähnlich
Leitz
30020061
€ 2,66*
Ähnlich
Leitz
46190061
€ 4,50*
Ähnlich
Leitz
39470061
€ 20,34*
Ähnlich
Leitz
70420061
€ 50,90*
Ähnlich
Leitz
70430061
€ 97,96*
Ähnlich
Leitz
55670061
€ 16,77*
Ähnlich
Leitz
56450061
€ 16,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.