Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 53581019 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 53581019 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gelb
Leitz 53581019 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gelb
Leitz 53581019 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gelb
Leitz 53581019 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gelb
Leitz 53581019 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gelb
Leitz 53581019 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80036974
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53581019
EAN/GTIN:
     4002432126224
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Im Cosy Briefkorb können Unterlagen bis Format A4 abgelegt und organisiert werden. Dieser hochwertige Briefkorb ist die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Ihr Büro, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Gelb
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Anzahl von Fächern
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Länge (mm)
407 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
€ 18,42*
Ähnlich
Leitz
53490019
€ 23,11*
Ähnlich
Leitz
53480019
€ 17,07*
Ähnlich
Leitz
52590019
€ 8,01*
Ähnlich
Leitz
53581061
€ 12,62*
Ähnlich
Leitz
53581089
€ 12,57*
Ähnlich
Leitz
44840019
€ 15,29*
Ähnlich
Leitz
45270019
€ 12,97*
Ähnlich
Leitz
30020019
€ 2,67*
Ähnlich
Leitz
46190019
€ 4,52*
Ähnlich
Leitz
39470019
€ 20,19*
Ähnlich
Leitz
70440019
€ 42,20*
Ähnlich
Leitz
70420019
€ 50,02*
Ähnlich
Leitz
70430019
€ 98,78*
Ähnlich
Leitz
55670019
€ 20,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.