Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 53580061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 53580061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Leitz 53580061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Leitz 53580061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Leitz 53580061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Leitz 53580061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Leitz 53580061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Leitz 53580061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80036942
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53580061
EAN/GTIN:
     4002432124794
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Im Cosy Briefkorb können Unterlagen bis Format A4 abgelegt und organisiert werden. Dieser hochwertige Briefkorb ist die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Ihr Büro, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Blau
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Länge (mm)
358 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,70*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
€ 18,34*
Ähnlich
Leitz
53490061
€ 23,19*
Ähnlich
Leitz
53480061
€ 17,05*
Ähnlich
Leitz
52590061
€ 8,02*
Ähnlich
Leitz
44840061
€ 15,18*
Ähnlich
Leitz
45270061
€ 12,94*
Ähnlich
Leitz
30020061
€ 2,66*
Ähnlich
Leitz
46190061
€ 4,50*
Ähnlich
Leitz
39470061
€ 20,34*
Ähnlich
Leitz
70420061
€ 50,90*
Ähnlich
Leitz
70430061
€ 97,96*
Ähnlich
Leitz
55670061
€ 16,77*
Ähnlich
Leitz
56450061
€ 16,84*
Ähnlich
Leitz
53670061
€ 12,20*
Ähnlich
Leitz
10380061
€ 10,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.