Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Stoll se:spot Harte Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus Stoll se:spot Harte Rückenlehne
Sedus Stoll se:spot Harte Rückenlehne
Sedus Stoll se:spot Harte Rückenlehne
Sedus Stoll se:spot Harte Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79967755
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     UT-822/006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Besucherstuhl
se:spot verbindet Wohnlichkeit mit perfektem Sitzkomfort und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das macht ihn zum komfortablen Allrounder für Zuhause oder im Büro. Um den Anforderungen aus diesem weiten Umfeld gerecht zu werden, müssen Stühle nicht nur praktisch sein und attraktiv aussehen, sondern auch eine aktive, ergonomisch wertvolle und bequeme Sitzhaltung fördern. Der besondere Clou dabei: Ein innovatives optional nachrüstbares Polster lässt sich mühelos auf die Sitzschale aufziehen oder entfernen. Ob gepolstert oder ungepolstert, das kann bei se:spot jederzeit aufs Neue entschieden werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelbild
Rücklehnentyp
Harte Rückenlehne
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Rahmenfarbe
Holz
Sitzmaterial
Polyester
Material Rückenlehne
Polyester
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
855 mm
Sitzbreite
445 mm
Sitztiefe
435 mm
Sitzhöhe
450 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
ut-001/004
ab € 88,22*
Zubehör
Sedus
ut-001/003
ab € 88,22*
Zubehör
Sedus
ut-001/002
ab € 88,26*
Zubehör
Sedus
ut-001/001
ab € 88,41*
Zubehör
Sedus
ut-001/005
ab € 87,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.