Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Stoll on spot Warteraum-Stuhl Harter Sitz Harte Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus Stoll on spot Warteraum-Stuhl Harter Sitz Harte Rückenlehne
Sedus Stoll on spot Warteraum-Stuhl Harter Sitz Harte Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79967752
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     US-227/002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
on spot schafft die richtige Atmosphäre zum Wohlfühlen: Sein einladendes, wohnliches Design verbindet den entspannten Charakter einer Lounge mit komfortabler Sitzergonomie. Er ist ideal geeignet für Zuhause im Esszimmer oder Wintergärten sowie für Kommunikationszonen im Büro, wie beispielsweise in der Kaffeeküche, Kantine oder in Besprechungsräumen. Die ergonomisch geformte Sitzschale wird aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material gefertigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Sitztyp
Harter Sitz
Rücklehnentyp
Harte Rückenlehne
Sitzfarbe
Weiß
Farbe Rückenlehne
Weiß
Rahmenfarbe
Holz
Sitzmaterial
Polyester
Material Rückenlehne
Polyester
Anzahl
1
Anzahl der Sitze
1 Sitz(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
830 mm
Sitzhöhe
430 mm
Sitzbreite
435 mm
Sitztiefe
480 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
us-227/003
ab € 340,58*
Ähnlich
Sedus
us-227/001
ab € 256,72*
Ähnlich
Sedus
us-227/004
ab € 340,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.