Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1451-00 TV-Gerät/Monitor tragbar Schwarz, Grau 33,8 cm (13.3") LED 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1451-00 TV-Gerät/Monitor tragbar Schwarz, Grau 33,8 cm (13.3") LED 1920 x 1080 Pixel
Gamber-Johnson 7160-1451-00 TV-Gerät/Monitor tragbar Schwarz, Grau 33,8 cm (13.3") LED 1920 x 1080 Pixel
Gamber-Johnson 7160-1451-00 TV-Gerät/Monitor tragbar Schwarz, Grau 33,8 cm (13.3") LED 1920 x 1080 Pixel
Gamber-Johnson 7160-1451-00 TV-Gerät/Monitor tragbar Schwarz, Grau 33,8 cm (13.3") LED 1920 x 1080 Pixel
Gamber-Johnson 7160-1451-00 TV-Gerät/Monitor tragbar Schwarz, Grau 33,8 cm (13.3") LED 1920 x 1080 Pixel
Gamber-Johnson 7160-1451-00 TV-Gerät/Monitor tragbar Schwarz, Grau 33,8 cm (13.3") LED 1920 x 1080 Pixel
Gamber-Johnson 7160-1451-00 TV-Gerät/Monitor tragbar Schwarz, Grau 33,8 cm (13.3") LED 1920 x 1080 Pixel
Gamber-Johnson 7160-1451-00 TV-Gerät/Monitor tragbar Schwarz, Grau 33,8 cm (13.3") LED 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79867741
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1451-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
40 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
900:1
Helligkeit
1000 cd/m²
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Touchscreen
Ja
Bildwinkel, horizontal
85 °
Bildwinkel, vertikal
85 °
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,35*
€ 1.320,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,94*
€ 1.305,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,29*
€ 1.261,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,45*
€ 1.232,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,32*
€ 1.193,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.