Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2380100 Halterung Handy/Smartphone Silber Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2380100 Halterung Handy/Smartphone Silber Passive Halterung
Helit H2380100 Halterung Handy/Smartphone Silber Passive Halterung
Helit H2380100 Halterung Handy/Smartphone Silber Passive Halterung
Helit H2380100 Halterung Handy/Smartphone Silber Passive Halterung
Helit H2380100 Halterung Handy/Smartphone Silber Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79327054
Herst.-Nr.:
     H2380100
EAN/GTIN:
     4012086018561
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
100 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2380126
ab € 8,73*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2380195
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.