Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2380126 Halterung Handy/Smartphone Roségold Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2380126 Halterung Handy/Smartphone Roségold Passive Halterung
Helit H2380126 Halterung Handy/Smartphone Roségold Passive Halterung
Helit H2380126 Halterung Handy/Smartphone Roségold Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79266546
Herst.-Nr.:
     H2380126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
100 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Roségold
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2380100
ab € 8,72*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2380195
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.