Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech LGT-M235B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech LGT-M235B
Logitech LGT-M235B
Logitech LGT-M235B
Logitech LGT-M235B
Logitech LGT-M235B
Logitech LGT-M235B
Logitech LGT-M235B
Logitech LGT-M235B
Logitech LGT-M235B
Artikel-Nr.:
     1817-493920
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002203
EAN/GTIN:
     5099206027176
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech® Advanced Optical Tracking Genießen Sie dank Logitech Advanced Optical Tracking absolute Präzision beim Klicken und Navigieren in Ihren Lieblings-Websites auf Oberflächen, mit denen optische Mäuse nicht zurechtkommen. Kabellose Logitech Advanced 2,4-GHz-Technologie Profitieren Sie von kabelloser Bewegungsfreiheit und höchster Zuverlässigkeit: schnelle Datenübertragung und nahezu keine Verzögerungen oder Ausfälle. 1 Jahr Batterielebensdauer Ein Jahr lang kein lästiger Batteriewechsel: Der Ein-/Ausschalter und der intelligente Energiesparmodus verlängern die Lebensdauer der Batterien und die Batteriestandsanzeige verhindert unliebsame Überraschungen. Winziger USB-Nano-Empfänger So klein und unauffällig, dass Sie ihn ganz einfach in den USB-Anschluss einstecken und dann vergessen können. Und Sorgen um defekte oder verloren gegangene Empfänger gehören der Vergangenheit an. Kompakter Komfort Das handfreundliche, ergonomische Design, die weich gummierten Griffflächen und das leichtgängige Scrollrad dieser kompakten Maus sorgen für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ideal für Notebooks und Netbooks Ihre Maus funktioniert mit Windows®, Mac® und Linux®. Egal, welchen Computer Sie besitzen oder sich demnächst zulegen werden – Sie können sich voll und ganz auf Ihre Maus verlassen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista/Windows 7 Mac OS X 10.5+ Linux Kernel 2.6+, Linux Kernel 2.6 +
USB erfordert
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
Notebook
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
2942
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,10*
€ 15,18*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 12,10*
€ 15,20*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 12,41*
€ 15,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,35*
€ 15,52*
1 Tag
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,75*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,98*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 25,40*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 176,42*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 30,43*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 258,03*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 136,12*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,10*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,18*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 193,87*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 161,08*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 212,33*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 322,65*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 344,86*
Ähnlich
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 536,45*
Ähnlich
Asus
90MP03MA-BKDA01
ab € 425,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.