Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 9874-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 650 W AC Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 9874-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 650 W AC Schwarz, Edelstahl
Gardena 9874-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 650 W AC Schwarz, Edelstahl
Gardena 9874-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 650 W AC Schwarz, Edelstahl
Gardena 9874-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 650 W AC Schwarz, Edelstahl
Gardena 9874-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 650 W AC Schwarz, Edelstahl
Gardena 9874-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 650 W AC Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79074303
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9874-20
EAN/GTIN:
     4078500048996
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer
Der Power-Trimmer mit der stärksten Performance für anspruchsvolle Anwender Mit dem PowerCut 650/28 von GARDENA gehst Du beim Trimmen keine Kompromisse ein. Viele praktische sowie nützliche Merkmale zeichnen den Turbotrimmer PowerCut 650/28 aus, sodass sich mit seiner Hilfe die Pflege Deines Rasens um ein Vielfaches leichter gestaltet. Der extrastarke 650 Watt Motor zeigt nicht nur bei Gras seine Stärke, sondern vor allem auch dann, wenn es darum geht, robustere Pflanzen zu entfernen oder Rasenflächen zu trimmen. Der PowerCut 650/28 wiegt nur 3 kg, sodass Deine Hände selbst bei längeren Trimmvorgängen nicht müde werden. Vor Beginn passt Du den Turbotrimmer ganz einfach Deinen Wünschen an. Da der Griff und der Teleskopstiel verstellbar sind, kannst Du zum Arbeiten die für Dich komfortabelste Position einnehmen. Mit dem im Winkel anpassbaren Kopf gelangst Du an schwer erreichbare Stellen wie zum Beispiel unter eine Gartenbank. Ein weiteres Merkmal ist die Kantenschneidfunktion! Denn diese macht es möglich, den Kopf um 90 Grad zu schwenken, sodass Du ganz einfach entlang der Rasenkante schneiden kannst. Zu guter Letzt brauchst Du Dir um Deine Pflanzen, die zum Beispiel in einem Beet am Rande der Grasfläche stehen, dank des Pflanzen-Schutzbügels keine Gedanken zu machen. Dieser lässt sich bei Bedarf auch abnehmen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
650 W
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Pflanzenschutz
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Schneideweite
280 mm
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.