Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
Satechi ST-TCMA2G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Verkabelt Thunderbolt 3 Gold
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-79042784
Hersteller:
Satechi
Herst.-Nr.:
ST-TCMA2G
EAN/GTIN:
0879961007157
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ethernet Hub
Laptop Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Gold
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
2016/2017/2018/2019 MacBook Pro, 2018 MacBook Air, 2018 iPad Pro, 2015/2016/2017 MacBook, Microsoft Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Surface Go, Google PixelBook Go, ASUS Transformer 3 Pro, Dell XPS 12 9365 and newer, HP Elite X2, Spectre x360 13, 15, Pro Convertible, Huawei Matebook, Lenovo IdeaPad 720s, ThinkPad T470, T570, X1 Yoga, 720, 920, Microsoft Surface Book 2, Razer Blade Stealth, Samsung Galaxy Tab Pro S
... >
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptop-Dockingstationen & Portreplikatoren
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Docking Station
,
Notebook Dockingstation
,
Portreplikator
,
Dockingstation für Tablet
,
Tablet Dockingstation
,
dockingstation laptop
,
dockingstation für tablet
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.