Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros TWIST PINK WNS LOW 39 Weiblich Erwachsener Grau, Pink


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros TWIST PINK WNS LOW 39 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Albatros TWIST PINK WNS LOW 39 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Albatros TWIST PINK WNS LOW 39 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Albatros TWIST PINK WNS LOW 39 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Albatros TWIST PINK WNS LOW 39 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Albatros TWIST PINK WNS LOW 39 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Artikel-Nr.:
     5417B-p944496
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     645200-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schon optisch kommt der TWIST PINK WNS LOW aus der ALBATROS® LADIES LINE in einem frischen und innovativen Look. Inspiriert durch aktuelle Laufschuhe, aber dezent mit einer sportlichen und stylischen Linienführung. Die sichere Wahl für Frauen, die auch bei ihren Sicherheitsschuhen keine Kompromisse eingehen wollen. Der Schaft des TWIST PINK WNS LOW ist aus strapazierfähigen Textilgewebe mit FITFRAME® Elementen. Mit der FITFRAME®-Technologie ist es möglich Verstärkungselemente nahtlos (seamless) direkt auf den Untermaterial aufzubringen. Dadurch wird auf Nähte verzichtet und eine hohe Flexibilität und Widerstandskraft gerade in den Knickbereichen erreicht. Die sehr flexible SportSafety-Sohlenkombination, bestehend aus einer EVA-Zwischensohle und einer neuentwickelten HRO-Gummilaufsohle, bietet der Trägerin bestmöglichen Komfort. Die Profilierung der Laufsohle garantiert Rutschfestigkeit und einen sehr guten Halt auf Leitern. Die eingearbeiteten Dämpfungselemente sorgen für ausreichend Schutz für die Gelenke und den Fuß als Ganzes gegen Schlageinwirkungen. Die Form des Leisten und der Fiberglaskappe sind geräumig gestaltet, passen sich jedoch optimal an die Form des weiblichen Fußes an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Weiblich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Pink
Größe (EU)
39
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Sonstige Funktionen
Kollektion
TWIST PINK WNS LOW
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 47,97*
€ 62,06*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 49,67*
€ 62,58*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 50,16*
€ 62,94*
6 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 49,85*
€ 64,40*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 52,21*
€ 65,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,91*
€ 71,29
pro Paar
ab 3 Paar
€ 58,62*
€ 69,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.