| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78854007 Herst.-Nr.: 1520,0050-126 EAN/GTIN: 4016139191102 |
| |
|
| | |
| So einfach kann Sparen sein. Die kompatiblen Basetech Tintenpatronen garantieren in Qualität, Handhabung und Druckergebnis eine vergleichbare Alternative zum Original - aber zu einem bedeutend günstigeren Preis. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | PIXMA IP 7250 , PIXMA IP 8750, PIXMA IX 6850, PIXMA MG 5450, PIXMA MG 5550, PIXMA MG 5650, PIXMA MG 5655, PIXMA MG 6350, PIXMA MG 6450, PIXMA MG 6650, PIXMA MG 7150, PIXMA MG 7550, PIXMA MX 725, PIXMA MX 925 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Volumen schwarze Tinte | 15 ml | | Volumen Farbtinte | 45 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 5400 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 2080 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |