| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78852822 Herst.-Nr.: RF-4212234 EAN/GTIN: 4016139049649 |
| |
|
| | |
| Verwandelt ein DVI-Kabel in ein VGA-Kabel und verbindet DVI-Geräte mit VGA-Geräte ohne Verluste und in Full HD.
Nutzen Sie was Sie schon haben Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter können Sie die DVI-Schnittstelle von PC, Monitor oder Beamer in eine VGA-Schnittstelle umwandeln. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.
ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Plug | Ja | | Zertifizierung | REACH | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | VGA | | Anschluss 2 | DVI-I | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Dual-Link-DVI | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |