| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78805335 Herst.-Nr.: MRLX100BKXL EAN/GTIN: 4260459617686 |
| |
|
| | |
| MediaRange Tintenpatronen geben Ihre Fotos und Dokumente in kraftvollen und leuchtenden Farben wieder. Die Tintenpatronen sind passgenau auf die jeweiligen Druckermodelle abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Überzeugen Sie sich selbst von der ausgezeichneten Deckkraft und Druckqualität. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Ersatz für | 14N1068E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone media range, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |