Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1708754 Anschlussblock 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1708754 Anschlussblock 6
Phoenix Contact 1708754 Anschlussblock 6
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000043935
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708754
EAN/GTIN:
     4055626020396
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Stromstärke
232 A
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
120.05 mm
Höhe
81.8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 44,42*
€ 52,83*
8 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 51,0135*
€ 60,5735*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 60,78*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,366*
€ 63,256*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,2374*
€ 69,5174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,8209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 264,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0810627
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0811833
ab € 0,429*
Zubehör
Phoenix Contact
0811846
ab € 0,659*
Zubehör
Phoenix Contact
0824947
ab € 1,46552*
Zubehör
Phoenix Contact
0825021
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.