Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 25qmm-95mm gr TW 95/ 3-CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme 25qmm-95mm gr TW 95/ 3-CL
Durchführungsklemme 25qmm-95mm gr TW 95/ 3-CL
Artikel-Nr.:
     3517I-28259045
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708754
EAN/GTIN:
     4055626020396
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix

Durchführungsklemme 25qmm-95mm gr TW 95/ 3-CL

Durchführungsklemme, Anschlussart: T-LOX-Kniehebelanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 3, Belastungsstrom: 232 A, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 97 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25..95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 53,04*
23 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 51,0435*
€ 60,6335*
Lager 3517
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,15*
€ 60,86*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,506*
€ 63,476*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,2574*
€ 69,8574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,4234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,5321
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 304,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0810627
ab € 0,3752*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0811833
ab € 0,4243*
Zubehör
Phoenix Contact
0811846
ab € 0,6539*
Zubehör
Phoenix Contact
0824947
ab € 1,47552*
Zubehör
Phoenix Contact
0825021
ab € 1,40168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.