Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 25qmm-95mm gr TW 95/ 3-CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50522039
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708754
EAN/GTIN:
     4055626020396
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 25 ... 95mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 25 ... 95mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 25 ... 95mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 25 ... 95mm², Bemessungsstrom In 232A, Bemessungsspannung 1000V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Bolzenanschluss, Polzahl 3, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 97mm, Farbe grau, Stärke der Montageplatte 1 ... 5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 53,04*
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 51,0435*
€ 60,6335*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,15*
€ 60,86*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,506*
€ 63,476*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,2574*
€ 69,8574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 60,6335*
€ 72,15387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,2435*
€ 70,49977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,3835*
€ 68,28637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,0435*
€ 60,74177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 303,1675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0810627
ab € 0,3752*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0811833
ab € 0,4243*
Zubehör
Phoenix Contact
0811846
ab € 0,6539*
Zubehör
Phoenix Contact
0824947
ab € 1,47552*
Zubehör
Phoenix Contact
0825021
ab € 1,40168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.