Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1708751 Anschlussblock 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1708751 Anschlussblock 12
Phoenix Contact 1708751 Anschlussblock 12
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000049091
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708751
EAN/GTIN:
     4055626020365
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Durchführungsklemme, Anschlussart: T-LOX-Kniehebelanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 6, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 10 mm² - 50 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 138 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12
Stromstärke
150 A
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 35,42*
€ 43,37*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,688*
€ 46,098*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,526*
€ 47,946*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,2223*
€ 49,5123*
21 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 41,6234*
€ 50,0334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,6103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 216,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 128,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212041
ab € 128,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0811972
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0811998
ab € 0,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0824945
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0811202
ab € 0,3578*
Zubehör
Phoenix Contact
0825019
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.