Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme TW 50/ 6-CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626020365
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708751
EAN/GTIN:
     4055626020365
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 16 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 10 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 10 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 16 ... 50mm², Bemessungsstrom In 150A, Bemessungsspannung 1000V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2 sonstige, Polzahl 6, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 138mm, Farbe grau, Stärke der Montageplatte 1 ... 5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 35,63*
€ 43,16*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,918*
€ 45,798*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,686*
€ 47,696*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,2323*
€ 49,4023*
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 41,3634*
€ 49,9734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 49,9734*
€ 59,46835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,3434*
€ 57,52865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,4634*
€ 56,48145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,3634*
€ 49,22245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 249,867* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 125,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1212041
ab € 129,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0811972
ab € 0,4233*
Zubehör
Phoenix Contact
0811998
ab € 0,6523*
Zubehör
Phoenix Contact
0824945
ab € 1,4422*
Zubehör
Phoenix Contact
0811202
ab € 0,3713*
Zubehör
Phoenix Contact
0825019
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.