Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax SquA RGB White Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax SquA RGB White Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Enermax SquA RGB White Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Enermax SquA RGB White Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Enermax SquA RGB White Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Enermax SquA RGB White Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Enermax SquA RGB White Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Enermax SquA RGB White Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Enermax SquA RGB White Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Enermax SquA RGB White Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78409710
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     UCSQARGB12P-W-BP3
EAN/GTIN:
     4713157724311
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Die SquA RGB White Lüfter-Serie mit adressierbaren RGB-LEDs ist mit einem quadratischen Rahmen ausgestattet, der von der ENERMAX LED LIGHTING Technology betrieben wird, die für eine unglaublich helle und gleichmäßige Beleuchtung sorgt. Die adressierbaren RGB-LEDs können farbenfrohe Regenbogeneffekte erzeugen und ermöglichen die Sycronisierung mit unterstützter Motherboard-Software. SquA RGB White ist für einen leisen Betrieb ohne Kompromisse bei der Performance ausgelegt und hat daher eine Anlaufdrehzahl von 300 U/min und bis zu 40% mehr Luftstrom als vergleichbare RGB-Lüfter. Zur Optimierung des Luftstroms erzeugt SquA RGB mit dem Vortex Frame Design einen konzentrierten Wirbel und erleichtert den Lufteinlass mit dem ENERMAX Air Inlet Design effektiv. Adressierbare RGB Beleuchtung SquA RGB White-Lüfter unterstützen adressierbare RGB-Technologie für ein einzigartiges RGB-Lichterlebnis. Der quadratische Rahmen ist mit der ENERMAX LED Lighting Technologie ausgestattet und bietet eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Spots. Funkelnde Rückseite SquA RGB White ist mit Lichtauslässen auf der Rückseite des Rahmens ausgestattet, die einen diamantartigen Effekt erzeugen, wo andere RGB-Fans nur Schwarz zeigen. Leiser Betrieb Die Lüfterblätter von SquA RGB White sind für einen leisen Betrieb optimiert und die Drehzahl kann auf 300 U/min reduziert werden. Der Rahmen von SquA RGB White ist mit Gummidämpfern ausgestattet, die eine Übertragung von Vibrationen auf das Chassis verhindern und einen geräuscharmen Betrieb gewährleisten. Beleuchtungssynchronisation Die Synchronisierbare RGB-Beleuchtung ist über adressierbare RGB-Header der Motherboards von Asus, Asrock, MSI und Gigabyte möglich. Programmierbare Lichteffekte über die Motherboardsoftware. Razer Chroma Support mit kompatiblen Motherboards von Asrock and MSI. Hinweis: Adressierbare RGB-LEDs laufen mit 5V, verbinden Sie sie nicht mit einem nicht-adressierbaren 4-Pin-Header mit 12V. Luftstromoptimierung Eine effiziente Integration des RGB-Rahmens führt zu einer vergrößerten Blattoberfläche, was SquA RGB White 40% mehr Luftdurchsatz im Vergleich zu anderen RGB-Lüftern verleiht. Zur Optimierung des Luftstroms erzeugt SquA RGB White mit dem Vortex Frame Design einen konzentrierten Wirbel und erleichtert effektiv den Lufteinlass mit dem ENERMAX Air Inlet Design. RGB-Steuergerät Das integrierte RGB-Steuergerät ermöglicht die schnelle Konfiguration von 10 voreingestellten Lichteffekten ohne ein RGB-Motherboard oder zusätzliche Software.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.21 A
Anschlüsse und Schnittstellen
SATA Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 26 x 120 mm
Ventilator Dicke
26 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
740 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-pin + 4-pin
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig, Ventilator
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
12 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23 dB
Maximaler Luftstrom
68.27 cfm
Luftstrom
115.99 m³/h
Minimum Luftdruck
0.17 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.898 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.