Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe GX5.3
>
Artikel
SLV Nautilus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-78325308
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
229090
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Die mobilen Strahler der NAUTILUS Familie sind die Plug & Play Bestseller aus dem Hause SLV, die seit vielen Jahren unzählige gewerbliche wie private Outdoor Bereiche bereichern. Die Gründe liegen auf der Hand: Kompromisslose Qualität in puncto Beständigkeit und Flexibilität. So sorgt eine NAUTILUS AuГџenleuchte sowohl in strengen Winternächten als auch an warmen Sommerabenden für ein unvergleichliches Ambiente und erleuchtende Effekte im Garten. Ganz gleich, ob Sie mit der Nautilus Ihre Blumen, Bäume oder Gewässer beleuchten. Die NAUTILUS Familie verfügt über eine Vielzahl an Ausführungen verschiedener Typen, Formen und Farben, mit Stecker oder offenem Kabelende, mit Montageplatte oder ErdspieГџ. Bei Exemplaren mit GU10-Fassung beachten Sie bitte die maximalen MaГџe und Wattzahlen für das einzusetzende Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Wann lassen Sie sich von den vielfältigen Vorteilen des SLV-Klassikers begeistern?
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
900 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Gesamtleistung
35 W
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Gartenspot
,
Gartenstrahler
,
Außenfluter
,
Außenscheinwerfer
,
Fluter
,
Flutlichtanlagen
,
Flutlichtleuchte
,
Flutlichtstrahler
,
Flächenstrahler
,
Großflächenstrahler
,
Lichtstrahler
,
Halogenlampe GX5.3
,
Halogenlampe Sockel GX5.3
,
NV-Halogenlampe GX5,3
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
halogenlampe gx5 3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 49,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Reflektorlampe GU5.3 QR51, 5.5W, 2700K, 450lm, 1000cd, 36°, dimmbar
Philips
1001574
€ 21,00*
Zubehör
LED Reflektorlampe GU5.3, QR51, 5.5W, 3000K, 460lm, 1000cd, 36°, dimmbar
Philips
1001575
€ 21,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.