Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe GU5.3 QR51, 5.5W, 2700K, 450lm, 1000cd, 36°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe GU5.3 QR51, 5.5W, 2700K, 450lm, 1000cd, 36°, dimmbar
LED Reflektorlampe GU5.3 QR51, 5.5W, 2700K, 450lm, 1000cd, 36°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-1001574
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     1001574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Reflektorlampe GU5.3 QR51, 5.5W, 2700K, 450lm, 1000cd, 36°, dimmbar

  • Marke: Philips
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: klar
  • EPREL Nr.: 453173
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 4,5 cm
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Betrieb nur mit konventionellem Trafo.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3
  • Produktart: Reflektorlampe GU5
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Lichtstärke: 1000 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtmitteltyp: Reflektor
  • Lampennennstrom: 0,63 A
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Artikelnummer: 1001574
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,46*
€ 20,96*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,00*
€ 21,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
1001575
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.