| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78253460 Herst.-Nr.: S21-LED-001018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Energieeffizienzskala | A++ bis E | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 5000 mm | | Breite | 12 mm | | Dicke | 2.5 mm | Sonstige Funktionen | Betriebstemperatur | 25 - 40 °C | | Energieeffizienzklasse (alt) | A | Design | Typ | Universalstreifenleuchte | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Einfache Installation | Ja | Lampen | Anzahl an Lampen | 300 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 120 W | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 35000 h | | Farbtemperatur (min.) | 2700 K | | Farbtemperatur (max.) | 6500 K | | Strahlungswinkel | 120 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |