Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC7070 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC7070 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
ACT AC7070 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
ACT AC7070 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
ACT AC7070 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
ACT AC7070 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77865715
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7070
EAN/GTIN:
     8716065415964
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
70 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Energie
Netzteiltyp
USB
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.15 m
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Plug
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.