Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT2480/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT2480/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Ampertec LT2480/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77820758
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT2480/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Ricoh
Versorgungstyp
Multi pack
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 57,8825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,91*
€ 367,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,38*
€ 346,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,56*
€ 320,78
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 258,33*
€ 307,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,68*
€ 293,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,53*
€ 275,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2480/1KIT
ab € 202,45*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
Ricoh
407532
ab € 88,34*
Ähnlich
Ricoh
407533
ab € 88,57*
Ähnlich
Ricoh
407534
ab € 89,04*
Ähnlich
Ricoh
407716
ab € 76,72*
Ähnlich
Ricoh
407717
ab € 101,05*
Ähnlich
Ricoh
407718
ab € 100,51*
Ähnlich
Ricoh
407719
ab € 101,71*
Ähnlich
Ampertec
407531
ab € 56,12*
Ähnlich
Ampertec
407532
ab € 66,13*
Ähnlich
Ampertec
407533
ab € 65,96*
Ähnlich
Ampertec
407534
ab € 66,01*
Ähnlich
Ampertec
407716
ab € 58,49*
Ähnlich
Ampertec
407717
ab € 78,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.