Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT1840/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT1840/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Ampertec LT1840/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77820362
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT1840/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Ricoh
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
MPC3300
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung
65000 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 38,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,08*
€ 254,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,40*
€ 236,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,03*
€ 220,19
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 177,32*
€ 211,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,92*
€ 199,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,78*
€ 183,00
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
841124/842043
ab € 40,29*
Ähnlich
Ricoh
841426
ab € 58,32*
Ähnlich
Ricoh
842044
ab € 85,07*
Ähnlich
Ricoh
842046
ab € 87,82*
Ähnlich
Ricoh
D0292252
ab € 138,29*
Ähnlich
WhiteBox
841124
ab € 32,50*
Ähnlich
WhiteBox
841127
ab € 51,76*
Ähnlich
WhiteBox
841126
ab € 51,76*
Ähnlich
WhiteBox
841125
ab € 79,73*
Ähnlich
Ampertec
MPC3300
ab € 28,29*
Ähnlich
Ampertec
MPC3501
ab € 62,78*
Ähnlich
Ampertec
MPC3501
ab € 39,48*
Ähnlich
Ampertec
MPC3501
ab € 62,62*
Ähnlich
Ricoh
D0292039
ab € 472,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.