Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT1806/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT1806/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Ampertec LT1806/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77820235
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT1806/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Ricoh
Versorgungstyp
Multi pack
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
SPC220E
Farbtoner-Seitenleistung
8000 Seiten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 36,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,94*
€ 243,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,31*
€ 224,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,77*
€ 210,36
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 169,40*
€ 201,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,26*
€ 189,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,72*
€ 173,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,37*
Ähnlich
Ricoh
406765
ab € 56,51*
Ähnlich
Ricoh
406054
ab € 62,80*
Ähnlich
Ricoh
406097
ab € 62,68*
Ähnlich
Ricoh
406106
ab € 62,84*
Ähnlich
Ampertec
406094
ab € 42,78*
Ähnlich
Ampertec
406097
ab € 47,30*
Ähnlich
Ampertec
406100
ab € 45,69*
Ähnlich
Ampertec
406106
ab € 47,21*
Ähnlich
WhiteBox
406094
ab € 38,98*
Ähnlich
WhiteBox
406097
ab € 37,97*
Ähnlich
WhiteBox
406100
ab € 35,02*
Ähnlich
WhiteBox
406106
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.