Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LED 225 cd/m² HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LED 225 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LED 225 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LED 225 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LED 225 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LED 225 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LED 225 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77739140
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E125695
EAN/GTIN:
     843173124070
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
HD-Typ
HD
Touchscreen
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
5:4
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), HDMI, USB, VGA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
482 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
527 mm
Paketgewicht
6500 g
Leistungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
4
Maximale Bildwiederholrate
70 Hz
Schnellstartübersicht
Ja
Display, sichtbarer Bereich BxH
374.78 x 299.83 mm
Höhe (ohne Standfuß)
429.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4300 g
Tiefe (ohne Standfuß)
41.6 mm
Netzteiltyp
AC/DC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CUL, IC, CCC, CE, KCC, BSMI, FCC, UL, VCCI, CB, RCM, EAC, CoC, BIS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
11 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmform
Flach
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,62*
€ 723,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,33*
€ 715,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,16*
€ 701,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,86*
€ 685,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,50*
€ 640,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E351806
ab € 485,90*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 81,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.